Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy M Organizer Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 225 x 160 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852510-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139874
EAN/GTIN:
     4047443370143
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Fancy M Organizer Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 225 x 160 x 35 mm

Hama Fancy M Kamerazubehör-Organizer

Tasche für ordentliches Verstauen von Foto- und Elektronik-Zubehör
Der Organizer bietet viel Stauraum für Fotozubehör wie Kabel, USB-Sticks, Filter oder SD-Karten
Alles ordentlich sortiert und griffbereit, ideal für Urlaub und unterwegs

Semi-professionelle Kameraausrüstung und trotzdem mit leichtem Gepäck unterwegs? Mit unserem Kameraorganizer haben Sie von der kleinen Digitalkamera über Speicherkarten bis zu Filtern alles schön übersichtlich aufbewahrt und wunderbar transportabel in Handtasche oder Rucksack verstaut.

ORGANISATIONSTALENT
KAMERAORGANZIER "FANCY"
Wer im Urlaub, beim Wandern oder beim Städtetrip gerne und viel die schönsten Motive fotografiert, ist mit seinem professionellen Kamera-Equipment unterwegs. In die großen Kamerataschen und Kamerarucksäcke passt neben der Spiegelreflexkamera auch alles, was man an Zubehör so benötigt: Kabel, Akkus, Speicherkarten, manchmal sogar ein Tablet. Aber was, wenn man abends nach der Wandertour noch eine gemütliche Runde durchs Dorf zum Abendessen macht, auf dem Städtetrip oder am Urlaubsort auf einen Cocktail durch die Altstadt schlendert und die professionelle Ausstattung nicht mitschleppen möchte?

"FANCY" - DIE KAMERATASCHE FÜR REISEN MIT LEICHTEM GEPÄCK
Schlendern Sie ruhig gemütlich durch die Altstadt, lassen Sie sich Cocktails und Tapas schmecken, und genießen Sie es, nach dem Wandern den schweren Foto-Wanderrucksack im Hotel oder Auto liegen zu lassen. Für Ihre spontanen Fotos reicht der Tascheneinsatz für Kameras völlig aus. Denn wer auch mit leichtem Gepäck zumindest semi-professionell fotografieren möchte, hat mit dem Kamera-Organizer alles dabei, was ein gutes Motiv braucht. Neben der kleinen Digitalkamera findet noch so einiges an Zubehör seinen Platz wie Kabel, Akkus, Speicherkarten, Power Packs, Filter und USB-Sticks. Alles übersichtlich und ordentlich ganz nach Organizer-Art in der Reißverschlusstasche, an Gummischlaufen und in Netztaschen aufbewahrt.

EIN EINSATZ – VIELE TASCHEN
Sie möchten auf die schicke Handtasche am Abend oder den kleinen Freizeitrucksack nicht verzichten? Verständlich, denn man und auch frau hat doch so allerhand unterwegs dabei. Der Zubehör-Organizer passt mit seinen kompakten Maßen und dem leichten Material in die meisten Handtaschen und in Rucksäcke sowieso. So haben Sie einschließlich perfekt geschützter Digitalkamera alles dabei, was Ihnen unentbehrlich ist, ohne sich unnötig zu beschweren. Aber viel wichtiger: So entgeht Ihnen auch mit leichtem Gepäck kein Motiv!

Ausstattung:
1 Reißverschlusstasche für Power Pack oder Filter
10 Schlaufen aus Gummiband
6 Netztaschen für USB-Sticks oder SD-Karten
Doppelreißverschlussöffnung

Technische Daten:
Gewicht: 85 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 225 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 35 mm · Material: Polytex

Lieferumfang:
Kamerazubehör-Organizer "Fancy"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
35 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
225 mm
Farbe:
schwarz | rot
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polytex
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Hama, 139874, Fancy M Organizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 16,57*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 16,58*
€ 3,50*
ab € 18,38*
€ 21,45*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,02*
€ 33,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.