Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy Organiser, M - Tasche für Kamerazubehör - PolyTex - Schwarz (00139874)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Artikel-Nr.:
     2753M-4068384
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139874
EAN/GTIN:
     4047443370143
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama Fancy Organiser, M - Tasche für Kamerazubehör - PolyTex - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00139874
Modell  Fancy Organiser, M
EAN/UPC  4047443370143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Fancy Organiser, M - Tasche für Kamerazubehör
Produkttyp  Tasche für Kamerazubehör
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.5 cm x 17 cm x 4.5 cm
Gewicht  85 g
Material  PolyTex
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23.5 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  4.5 cm
Gewicht  85 g
Material  PolyTex
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamerazubehör
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Interne Tasche aus Netz mit Reißverschluss, 10 elastische Schlaufen, 6 interne Netztaschen
Innenmaße  22.5 cm x 3.5 cm x 16 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
23.5 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
4.5 cm
Material:
PolyTex
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamerazubehör
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Innenmaße:
22.5 cm x 3.5 cm x 16 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Polarisationsfilter, Polfilter, hama videotasche, camcordertasche, 00139874, hama, fancy, polytex, schwarz, kamerazubehörorganizer, organiser, tasche, kamerazubehör, kamerazubehrorganizer, kamerazubehr, organizer, fancy., typ:, camera, filter, pouch, produktfarbe:, material:, polytex., breite:, tiefe:, höhe:, produktfarbe, material, breite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 16,98*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 16,99*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 19,27*
€ 26,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 28,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.