| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C301262 Herst.-Nr.: RF-5718876 EAN/GTIN: 4064161253824 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil. Features: Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-520PGBK Druckt bis zu 350 Seiten Farbe: Schwarz Lieferumfang: PGI-520BK Kompatible Tintenpatrone x 1 Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | RF-I-C-PGI520BK | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | RF-5718876 | Seiten-Reichweite: | 350 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | PGI-520PGBK | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,iP3600,iP4600,iP4600X,iP4700,MP540,MP550,MP560,MP620,MP630,MP640,MP640R,MP980,MP990, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Renkforce, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| |