Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-520PGBK Kompatibel Schwarz RF-5718876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859438-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5718876
EAN/GTIN:
     4064161253824
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-520PGBK Kompatibel Schwarz RF-5718876

Renkforce Tinte ersetzt Canon PGI-520PGBK Schwarz

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PGI-520PGBK
Druckt bis zu 350 Seiten
Farbe: Schwarz

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA MP540/550/560/620/630/640/980/990;MX860/870;iP3600/4600/4700

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-520PGBK · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,iP3600,iP4600,iP4600X,iP4700,MP540,MP550,MP560,MP620,MP630,MP640,MP640R,MP980,MP990,MX860,MX870 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 3600,PIXMA iP 4600,PIXMA iP 4700,PIXMA MP 540,PIXMA MP 550,PIXMA MP 560,PIXMA MP 620,PIXMA MP 630,PIXMA MP 640,PIXMA MP 980,PIXMA MP 990,PIXMA MX 860,PIXMA MX 870 · Seiten-Reichweite: 350 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
PGI-520BK Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|iP3600|ツ|iP4600|ツ|iP4600X|ツ|iP4700|ツ|MP540|ツ|MP550|ツ|MP560|ツ|MP620|ツ|MP630|ツ|MP640|ツ|MP640R|ツ|MP980|ツ|MP990|ツ|MX860|ツ|MX870
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 3600|ツ| PIXMA iP 4600|ツ| PIXMA iP 4700|ツ| PIXMA MP 540|ツ| PIXMA MP 550|ツ| PIXMA MP 560|ツ| PIXMA MP 620|ツ| PIXMA MP 630|ツ| PIXMA MP 640|ツ| PIXMA MP 980|ツ| PIXMA MP 990|ツ| PIXMA MX 860|ツ| PIXMA MX 870
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-520PGBK
Herst.-Teilenr.:
RF-5718876
Seiten-Reichweite:
350 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 3600 | PIXMA iP 4600 | PIXMA iP 4700 | PIXMA MP 540 | PIXMA MP 550 | PIXMA MP 560 | PIXMA MP 620 | PIXMA MP 630
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,37*
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.