Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C241701 Herst.-Nr.: 36927 EAN/GTIN: 4002888369275 |
| |
|
| | |
| Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Features: Unterstützt DisplayPort- und HDMI-Auflösungen bis 3840x2160 (YCbCr 4:4:4 12bpc) bei 30Hz Unterstützt HDCP, DPCP, Full HD 1080p und 3D Unterstützt unkomprimiertes Audio (LPCM), sowie DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD Elektronisches Konverterkabel mit Elektronik im HDMI-Stecker, konveriert nur in der angebenen Richtung! Hinweise: Die Audio-Ausgabe wird nur unterstützt, wenn die Grafikkarte des Rechners dies unterstützt. Diverse On-Board DisplayPort-Grafikadapter z.B. Mobile Intel 4 Series Express Chipset in Notebooks (z.B. Dell E6400) als auch entsprechende Versionen auf Desktop-Rechnern unterstützen die Audioausgabe über den DisplayPort zum Teil nicht, auch wenn eine HDMI-Unterstützung (Intel High Definition Audio HDMI Service) bei den Audiocontroller-Einstellungen eingerichtet wurde. In diesem Falle muss eine separate Audioverbindung geschaffen werden.
Andere Systemkonfigurationen mit separater Grafikkarte, wie z.B. NVIDIA Grafik im Dell Notebook E6500 können Audio über den DisplayPort ausgeben, hier unterstützt der Adapter auch die Audioausgabe über HDMI. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Auflösung Video: | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | Mini DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Verbindungsart: | Mini DisplayPort auf HDMI-A | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | Mini-DisplayPort + HDMI | Ausführung: | Adapterkabel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy displayport kabel 2m, displayport kabel, displayport kabel 2m, LINDY, LINDY Mini DisplayPort/HDMI 4K30 2m, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,26* | € 13,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,54* | € 13,74* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,68* | € 13,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,32* | € 14,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 11,09* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|