| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C200252 Herst.-Nr.: RF-5679864 EAN/GTIN: 4064161254036 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil. Features: Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-581BK XXL, CLI-581C XXL, CLI-581M XXL, CLI-581Y XXL Druckt bis zu 6360 Seiten Schwarz, 820 Seiten Cyan, 760 Seiten Magenta, 825 Seiten Gelb Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Lieferumfang: CLI-581XXL BKCMY Multi Pack:- + CLI-581XXL Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1 + CLI-581XXL Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1 + CLI-581XXL Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1 + CLI-581XXL Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1 Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Farbe: | Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | Kombi-Pack | Herst.-Teilenr.: | RF-5679864 | Ersetzt Orignal-Typ: | CLI-581BK XXL + CLI-581C XXL + CLI-581M XXL + CLI-581Y XXL | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLI-581XXL BKCMY | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,TR7550,TR8550,TS6150,TS6151,TS6250,TS6251,TS6350,TS6351,TS8150,TS8151,TS8152,TS8250, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, Renkforce, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| |