Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon CLI-581BK XXL, CLI-581C XXL, CLI-581M XXL, CLI-581Y XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839932-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5679864
EAN/GTIN:
     4064161254036
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon CLI-581BK XXL,CLI-581C XXL,CLI-581M XXL,CLI-581Y XXL Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5679864

Renkforce Tinte ersetzt Canon CLI-581BK XXL,CLI-581C XXL,CLI-581M XXL,CLI-581Y XXL Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon CLI-581BK XXL,CLI-581C XXL,CLI-581M XXL,CLI-581Y XXL
Druckt bis zu 6360 Seiten Schwarz, 820 Seiten Cyan, 760 Seiten Magenta, 825 Seiten Gelb
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA TS6150/TS6151/TR7550/TR8550/TS8150/TS8151/TS8152/TS9150/TS9155/TS705/TS6251/TS6250/TS8250/TS8251/TS8252/TS9550/TS9551C/TS6350/TS8350

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: CLI-581BK XXL,CLI-581C XXL,CLI-581M XXL,CLI-581Y XXL · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,TR7550,TR8550,TS6150,TS6151,TS6250,TS6251,TS6350,TS6351,TS8150,TS8151,TS8152,TS8250,TS8251,TS8252,TS8350,TS8351,TS8352,TS9150,TS9155,TS9550,TS9551 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA TR 7550,PIXMA TR 8550,PIXMA TS 6150,PIXMA TS 6151,PIXMA TS 6250,PIXMA TS 6251,PIXMA TS 6350,PIXMA TS 6351,PIXMA TS 8150,PIXMA TS 8151,PIXMA TS 8152,PIXMA TS 8250,PIXMA TS 8251,PIXMA TS 8252,PIXMA TS 8350,PIXMA TS 8351,PIXMA TS 8352,PIXMA TS 9150,PIXMA TS 9155,PIXMA TS 9550,PIXMA TS 9551 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
CLI-581XXL BKCMY Multi Pack:-,CLI-581XXL Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-581XXL Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-581XXL Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-581XXL Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
CLI-581XXL BKCMY
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|TR7550|ツ|TR8550|ツ|TS6150|ツ|TS6151|ツ|TS6250|ツ|TS6251|ツ|TS6350|ツ|TS6351|ツ|TS8150|ツ|TS8151|ツ|TS8152|ツ|TS8250|ツ|TS8251|ツ|TS8252|ツ|TS8350|ツ|TS8351|ツ|TS8352|ツ|TS9150|ツ|TS9155|ツ|TS9550|ツ|TS9551
Passend für die Modelle:
PIXMA TR 7550|ツ| PIXMA TR 8550|ツ| PIXMA TS 6150|ツ| PIXMA TS 6151|ツ| PIXMA TS 6250|ツ| PIXMA TS 6251|ツ| PIXMA TS 6350|ツ| PIXMA TS 6351|ツ| PIXMA TS 8150|ツ| PIXMA TS 8151|ツ| PIXMA TS 8152|ツ| PIXMA TS 8250|ツ| PIXMA TS 8251|ツ| PIXMA TS 8252|ツ| PIXMA TS 8350|ツ| PIXMA TS 8351|ツ| PIXMA TS 8352|ツ| PIXMA TS 9150|ツ| PIXMA TS 9155|ツ| PIXMA TS 9550|ツ| PIXMA TS 9551
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
CLI-581BK XXL | CLI-581C XXL | CLI-581M XXL | CLI-581Y XXL
Herst.-Teilenr.:
RF-5679864
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA TR 7550 | PIXMA TR 8550 | PIXMA TS 6150 | PIXMA TS 6151 | PIXMA TS 6250 | PIXMA TS 6251 | PIXMA TS 6350 | PIXMA TS 6351
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,93*
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 14,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.