Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HGe-631V5 Schriftband 5er Set Bandfarbe: Gelb Schriftfarbe: Schwarz 12mm 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C160761
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HGE631V5
EAN/GTIN:
     4977766684675
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem Original Brother HGe-631V5 High-Grade Schriftband mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund können Sie schnell Etiketten mit hoher Auflösung drucken. Daher ist es optimal für Branchen geeignet, in denen in kürzester Zeit eine große Menge an Etiketten gedruckt werden müssen. Dank der Laminierung ist das Schriftband besonders lange haltbar, da es wisch-, wetter- und kratzfest ist und somit selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht standhält.

Mit der Original Brother HGe-631V5 High-Grade Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie geeignet.

Im Vergleich zu den TZe-Standardschriftbändern bietet das laminierte HGe-631V5 High-Grade Schriftband mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund eine höhere Druckgeschwindigkeit oder Auflösung. Damit eignet sich das Schriftband besonders gut für Branchen, in denen in kürzester Zeit große Mengen an Etiketten gedruckt werden müssen.

HGe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Features:
Schwarz auf gelb
Laminiert durch patentierten Hinterbanddruck
Multipack mit 5 Schriftbandkassetten
12 mm breit, 8 m lang
Wisch-, wetter- und kratzfest
Temperatur-, chemie- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
Schwarz
Schriftbandbreite:
12 mm
Set:
5er Set
Passend für Modell:
P-touch 9500PC + P-touch 9700PC + P-touch 9800PCN + P-touch RL-700S
Schriftband-Typ:
HGe, HG
Bandfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
8 m

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 9500 PC; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch RL 700 S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 40,45*
€ 54,76*
€ 5,95*
ab € 40,72*
€ 54,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 61,96*
€ 5,90*
ab € 52,36*
€ 69,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,21*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
FLE6511
ab € 11,51*
Ähnlich
Brother
FLE7511
ab € 11,49*
Ähnlich
Brother
TZEPR935
ab € 11,82*
Ähnlich
Brother
HGE151V5
ab € 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.