Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin 6193 Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-C15957
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     6193
EAN/GTIN:
     4008153619304
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Bartwisch
Handbesen
Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen.
Features:
Griff mit Profil
Eisschabkante 90 mm
Eisschaber mit präziser Schabfläche
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Eiskratzer / Schneebesen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
452
18
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 5,06*
3 Tage
339
18
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,06*
1 Tag
452
18
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,08*
5 Tage
452
18
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 5,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVB Handelshaus Bour
71322
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.