Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 0.50m Grau 37870 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C148761
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37870
EAN/GTIN:
     4002888378703
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line High Speed HDMI Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo High Speed HDMI Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Cromo Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.

Die Cromo HDMI Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI-Standard klassifiziert.
Features:
Performante, funktionsgerechte und designorientierte High Speed HDMI Kabel
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 30AWG verzinntem Kupferleiter
HDMI konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI-ATC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Auflösung Video:
4096 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
4K UHD
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, LINDY 0, 5m High Speed HDMI Kabel Cromo, bildschirmanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
€ 4,50*
ab € 5,32*
€ 7,66*
€ 4,50*
ab € 5,57*
€ 8,02*
€ 6,78*
ab € 5,58*
€ 8,03*
4 Tage
59
€ 10,00*
ab € 6,16*
€ 8,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.