Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11562928 1 Port HDMI Extender Set über PC steuerbar 4096 x 2160 Pixel Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C074252
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11562928
EAN/GTIN:
     4064161292021
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Dieser HDMI-Extender ist ideal für Multi-Media-Konferenzsäle, zum Einsatz im Unterricht mit Projektion oder Großbildschirmen.
Der 18 Gbps HDMI Extender kann das HDMI Full HD-Signal über ein einziges optionales CAT6/6a-Kabel auf eine Entfernung von bis zu 70 m verlängern. Ermöglicht so eine verzögerungsfreie, unkomprimierte Übertragung über große Entfernungen zwischen Sender und Empfänger. Die maximale Videoauflösung für die Übertragung beträgt 4K@60Hz. Der Extender unterstützt zusätzlich die Durchleitung von KVM-Signalen für Übertragung von Eingabegeräten (Tastatur/Maus). Damit lässt sich das Quellgerät (z.B. Computer/Laptop) von der Ferne aus steuern. Er unterstützt die EDID-Kopierfunktion zwischen dem Quellgerät und dem Anzeigegerät. Die Stromversorgung des Übertragungssets erfolgt mit einem am Sender oder Empfänger verbundenen Netzteil. Per POC-Funktion erfolgt die Stromversorgung des anderen Bausteins ebenfalls über das Netzwerkkabel.
Features:
Die Übertragungsdistanz kann über ein einziges CAT6/6a-Kabel auf bis zu 70 m verlängert werden
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K oder 2K@60Hz RGB/YCBCR 4:4:4
Konform mit HDMI 2.0b und HDCP 2.2
Unterstützt 18 Gbps Videobandbreite
Unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Mit USB KVM Pass-Through Funktion, USB 1.1 konform: Ermöglicht die Fernsteuerung des am Sender angeschlossenen Computers oder Laptops über USB-Tastatur und -Maus
Unterstützt 3.5mm analoges Audio De-Embedding: Audio wird über den L/R OUT Anschluss des Empfängers ausgegeben (ideal zum Anschluss an vorhandene aktive Lautsprecher oder Verstärker)
Audio-Formate: LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+)
EDID-Kopierfunktion zwischen dem Quellgerät und dem Anzeigegerät
Unterstützt die bidirektionale POC-Funktion (Power over Cable) und versorgt so Sender & Empfänger mit nur einem Netzteil
Kompaktes Design und beiliegende Befestigu
Lieferumfang:
18Gbps HDMI Extender (Sender) + 18Gbps HDMI Extender (Empfänger) + USB-A-auf-USB-B-Kabel (1,5 m) + 4× Befestigungsösen + 8× Maschinenschrauben (KM3*4) + 12V/1A Verriegelbarer Netzadapter mit EU-Stecker + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
90 mm
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
netzbetrieben
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Anzahl Ports:
1 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI® Eingang
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI® Ausgang
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
über PC steuerbar
Umschaltfunktion:
Hot-Key
Produkt-Art:
HDMI Extender Set
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, HDMI® Eingang Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 93,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 89,91*
€ 96,58*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 186,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.