Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 2-34-795 Maßband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C046692
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-34-795
EAN/GTIN:
     3253562347954
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
Stanley 2-34-795 Bandmaß Stanley Fiberglas 60m/12,7mm
Features:
Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
2-farbiger Aufdruck beidseitig – weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
Genauigkeitsklasse III
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 30,41*
13 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,56*
€ 30,86*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,25*
€ 31,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,17*
€ 33,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 35,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-34-814
ab € 29,88*
Ähnlich
Stanley
2-34-792
ab € 14,43*
Ähnlich
Stanley
2-34-772
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.