Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY STHT37231-0 Maßband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C043062
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT37231-0
EAN/GTIN:
     3253560372316
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Bandmass Compact Pro 5m
Features:
Compact Pro Bandmass 5m (25mm)
Kompaktes Gehäuse – ein Bandmaß mit geringem Gewicht und guter Handhabung
Fingerbremse – für kontrolliertes und sicheres Einziehen des Bandes (5/8/10m)
Beidseitiger Druck – ideal für Über-Kopf-Messungen
25mm breites Band – ausziehbar bis 2,60m
Band auf den ersten 8 cm mit Schutzschicht überzogen – für höhere Haltbarkeit und Abriebfestigkeit
Abnehmbarer Magnet (5/8/10m) – vielseitig auf Metalloberflächen einsetzbar
Multi-Endhaken – zuverlässiger Halt auf vielen Oberflächen
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: STANLEY
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 10,70*
€ 15,20*
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,58*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 15,73*
2 Tage
38
€ 4,99*
ab € 11,02*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 17,09*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,45*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,34*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 20,96*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.