Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C020691 Herst.-Nr.: 4614402 EAN/GTIN: 4002632906183 |
| |
|
| | |
| Top geformt, top in Form. Fühlt sich wirklich gut an, der große abgerundete Griff des SCRAPEX ARGENTAX. Doch auch die Leistung dieses klassischen Schabers überzeugt. So können Sie mit ihm alle glatten Oberflächen von Rückständen befreien – egal, ob bei der Arbeit oder im Haushalt. Danach schieben Sie die Schutzkappe über die Klinge. Und alles ist sicher. Montierte Klinge: 44, Verpackung: 1 im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Breite: | 17 mm | Gewicht: | 82 g | Produkt-Art: | Schaber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichmesser, Teppichschneider, Dichtungsschaber, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Handschaber, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, cuttermesser martor, cuttermesser, Martor, SCRAPEX ARGENTAX, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 5,12* | € 6,07* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,36* | € 6,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,02* | € 6,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 6,73* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,71* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|