Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5962F/2533 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889952
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5962F/2533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,55 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband aus modifiziertem Acrylatklebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Typ:
5962F/2533
Material (Details):
Acrylic
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
1.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1.6 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 193,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,23*
€ 193,19*
€ 3,50*
ab € 162,77*
€ 200,48*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 246,75*
€ 296,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.