Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100211840 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 33 m Acryl Schwarz (7100211840)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1.6 mm
3M™ VHB™ Klebeband 5962F, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1.6 mm
Artikel-Nr.:
     2753W-6644559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100211840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Produkttext

Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Bandfarbe  Schwarz
Band-Zweck  Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Material  Acryl
Doppelseitig  Ja
Für Materialien geeignet  Keramiken, Metall, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ  rau
Einfach zu bedienen  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  33 m
Breite  25 mm
Dicke  1,6 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Bandfarbe:
Schwarz
Band-Zweck:
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Material:
Acryl
Doppelseitig:
Ja
Für Materialien geeignet:
Keramiken, Metall, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ:
rau
Einfach zu bedienen:
Ja
Länge (m):
33 m
Breite:
25 mm
Dicke:
1,6 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 25mm x 33 m, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, 7100211840, 5962f/2533, 5962, 2533, 5962f2533, 5962f, klebeband, schwarz, nutzung, geeignet, doppelseitiges, innenbereich, außenbereich, acryl, auenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,70*
€ 192,75*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 192,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 163,20*
€ 200,02*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 246,02*
€ 295,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.