Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5017250 Abdeckband Beige (L x B) 50m x 72mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887812
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5017250
EAN/GTIN:
     4046719933150
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 501E - der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160 °C.
Features:
Beige
(L x B) 50 m x 72 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
72 mm
Typ:
5017250
Material (Details):
Rubber
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 22,24*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,25*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 29,83*
€ 3,50*
ab € 36,20*
€ 46,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.