Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100042982 Abdeckband 50 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Beige (7100042982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,150 mm
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,150 mm
Artikel-Nr.:
     2753W-6644474
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042982
EAN/GTIN:
     4046719933150
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produkttext

Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C Das Abdeckklebeband eignet sich für Anwendungen im Innenbereich und kann bei Brennvorgängen für eine Stunde Temperaturen bis zu 160 °C ausgesetzt werden.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Maler-Abdeckband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Nein
Material  Papier
Produktfarbe  Beige
Geeignet für Oberflächen vom Typ  Universal
Selbstklebend  Ja
Klebetyp  Kautschuk-Basis
Hinterlässt keine Rückstände  Ja
Temperaturbeständigkeit  160 °C
Von Hand abreißbar  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  50 m
Breite  72 mm
Dicke  0,15 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Anzahl  12

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Maler-Abdeckband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Nein
Material:
Papier
Produktfarbe:
Beige
Geeignet für Oberflächen vom Typ:
Universal
Selbstklebend:
Ja
Klebetyp:
Kautschuk-Basis
Hinterlässt keine Rückstände:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
160 °C
Von Hand abreißbar:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Länge (m):
50 m
Breite:
72 mm
Dicke:
0,15 mm
Verpackungsart:
Box
Anzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, post-it abdeckband, abdeckband, abdeckband 50m, 5017250, 7100042982, beige, malerabdeckband, nutzung, innenbereich, geeignet, papier, maler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 22,41*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,42*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 29,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,01*
€ 47,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.