Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2203102 Lösewerkzeug-Set für KFZ-Teile 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A729752
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2203102
EAN/GTIN:
     4064161001814
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
Das 5-teilige TOOLCRAFT Hebeltool-Set, mit dem sich spezielle Autoteile lösen und entfernen lassen, besteht aus strapazierfähigem Spezialkunststoff und ist somit auch für den professionellen Einsatz in der Automobil- und Automotive-Branche sowie in der KFZ-Werkstatt geeignet.

Die nützlichen Hebelwerkzeuge, die Auto und Fahrzeuglack vor Kratzern und anderen Beschädigungen schützen, kommen bei verschiedenen Arbeitsschritten zum Einsatz: So erleichtert das Set die Demontage von Türverkleidungen und Autofenstern, den Aus- und Einbau von Autoradios und anderem Innenraumzubehör sowie darüber hinaus auch das Wechseln von Fahrradreifen.

Das ergonomisches Design des Lösewerkzeugs sorgt für gute Griffigkeit, effizientes Arbeiten und weniger körperliche Anstrengung. Formstabiles und leichtes Material optimieren den Transport und ermöglichen eine zielgenauen und dauerhaften Einsatz der Hebeltools.
Features:
5 verschiedene Hebeltool-Typen
Hergestellt aus ultrastabilem Spezialkunststoff
Schützt den Fahrzeuglack
Lieferumfang:
Rammschutzleistenkeil 160 mm + Clipheber180 mm + Zierleistenkeil 180 mm + Doppel-Clipheber 200 mm + Clipheber 210 mm.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, heberle feuerwehr, Basetech, AB-60, Zierleistenkeile, verschiedene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,80*
1 Tag
440
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 35,84*
€ 3,50*
ab € 28,53*
€ 38,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.