Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Lösewerkzeug-Set für KFZ-Teile 5-teilig BT-2203102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240193
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2203102
EAN/GTIN:
     4064161001814
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
Basetech Lösewerkzeug-Set für KFZ-Teile 5-teilig BT-2203102

5 verschiedene Hebeltool-Typen
Hergestellt aus ultrastabilem Spezialkunststoff
Schützt den Fahrzeuglack

Das 5-teilige TOOLCRAFT Hebeltool-Set, mit dem sich spezielle Autoteile lösen und entfernen lassen, besteht aus strapazierfähigem Spezialkunststoff und ist somit auch für den professionellen Einsatz in der Automobil- und Automotive-Branche sowie in der KFZ-Werkstatt geeignet.
Die nützlichen Hebelwerkzeuge, die Auto und Fahrzeuglack vor Kratzern und anderen Beschädigungen schützen, kommen bei verschiedenen Arbeitsschritten zum Einsatz: So erleichtert das Set die Demontage von Türverkleidungen und Autofenstern, den Aus- und Einbau von Autoradios und anderem Innenraumzubehör sowie darüber hinaus auch das Wechseln von Fahrradreifen.
Das ergonomisches Design des Lösewerkzeugs sorgt für gute Griffigkeit, effizientes Arbeiten und weniger körperliche Anstrengung. Formstabiles und leichtes Material optimieren den Transport und ermöglichen eine zielgenauen und dauerhaften Einsatz der Hebeltools.

Autoteile-Lösewerkzeug-Set: 5 Teile
zum herausziehen 160 mm
breit 180 mm
schmal 180 mm
lang 200 mm
für Polsterclips 210 mm

Inhalt: 1 St.
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: BT-2203102
EAN: 4064161001814

Lieferumfang:

Rammschutzleistenkeil 160 mm + Clipheber180 mm + Zierleistenkeil 180 mm + Doppel-Clipheber 200 mm + Clipheber 210 mm.

Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, heberle feuerwehr, Basetech, BT-2203102, AB-60, Zierleistenkeile, verschiedene, Formen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,80*
1 Tag
440
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,81*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 35,84*
€ 3,50*
ab € 28,53*
€ 38,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.