| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2203102-BP Herst.-Nr.: BT-2203102 EAN/GTIN: 4064161001814 |
| |
|
| | |
| Lösewerkzeug-Set für KFZ-Teile 5-teilig Basetech BT-2203102
Lösewerkzeug-Set für KFZ-Teile 5-teilig
5 verschiedene Hebeltool-Typen Hergestellt aus ultrastabilem Spezialkunststoff Schützt den Fahrzeuglack
Das 5-teilige TOOLCRAFT Hebeltool-Set, mit dem sich spezielle Autoteile lösen und entfernen lassen, besteht aus strapazierfähigem Spezialkunststoff und ist somit auch für den professionellen Einsatz in der Automobil- und Automotive-Branche sowie in der KFZ-Werkstatt geeignet.
Die nützlichen Hebelwerkzeuge, die Auto und Fahrzeuglack vor Kratzern und anderen Beschädigungen schützen, kommen bei verschiedenen Arbeitsschritten zum Einsatz: So erleichtert das Set die Demontage von Türverkleidungen und Autofenstern, den Aus- und Einbau von Autoradios und anderem Innenraumzubehör sowie darüber hinaus auch das Wechseln von Fahrradreifen.
Das ergonomisches Design des Lösewerkzeugs sorgt für gute Griffigkeit, effizientes Arbeiten und weniger körperliche Anstrengung. Formstabiles und leichtes Material optimieren den Transport und ermöglichen eine zielgenauen und dauerhaften Einsatz der Hebeltools.
Ausstattung: Autoteile-Lösewerkzeug-Set: 5 Teile zum herausziehen 160 mm breit 180 mm schmal 180 mm lang 200 mm für Polsterclips 210 mm
Technische Daten: Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Rammschutzleistenkeil 160 mm,Clipheber180 mm,Zierleistenkeil 180 mm,Doppel-Clipheber 200 mm,Clipheber 210 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Basetech | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,33* | € 18,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 18,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,65* | € 36,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,75* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|