Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Rucksack Legacy Passend für maximal: 39,6cm (15,6") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A587251
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600631
EAN/GTIN:
     7613329007891
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle

Features:
Für die meisten Notebooks und Macbooks bis 15.6 Zoll geeignet
Atmungsaktives Rückenpolster
Gepolsterte Schulterriemen
Quik Pocket
Organizer-Fach für Zubehör
Verstärkter Boden
Lieferumfang:
Wenger Legacy 39.62 cm (15.6") Notebook Rucksack Grau
Weitere Informationen:
Tiefe:
450 mm
Höhe:
350 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
250 mm
Passend für:
33,8 cm (13,3") + 34,3 cm (13,5") + 35,8 cm (14,1") + 38,1 cm (15") + 39,1 cm (15,4") + 39
Gewicht:
1.5 kg
Ausführung:
Rucksack
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,68*
€ 48,68*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 48,69*
€ 4,70*
ab € 38,97*
€ 48,77*
1 Tag
42
€ 5,95*
ab € 39,76*
€ 49,53*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 49,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600627
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.