Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250467 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NP-F530, NP-F550, NP-F570 7.2V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A37184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250467
EAN/GTIN:
     4016138242928
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Features:
Kapazität 2000 mAh
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Weitere Informationen:
für Marke:
Sony + Blaupunkt + Hitachi + Kyocera + Yashica + Ricoh
Farbe:
schwarz
Größe:
Spezial-Akku
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
NP-F530 + NP-F550 + NP-F570
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Sony CCD-SC5 + Sony CCD-TR3 + Blaupunkt SC 884HI8 + Casio IT 2000 DT-9023LI + Casio IT 300
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Casio, Akku für Grundig, Akku für Siemens, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Casio Digicam Akku, Casio Digitalcamera Akku, Casio Digitalcameraakku, Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Grundig, Digitalkamera Akku Grundig, Grundig Digicam Akku, Grundig Digitalcamera Akku, Grundig Digitalcameraakku, Grundig Digitalkamera Akku, Grundig Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für sony ericsson, 04040849542749, 04016138242928, 4040849542749, Conrad energy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 48,40*
€ 3,50*
ab € 35,22*
€ 48,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.