Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 250467 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad 250467 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Conrad 250467 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27158431
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     250467
EAN/GTIN:
     4016138242928
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalcamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony CCD-SC5, Sony CCD-TR3, Blaupunkt SC 884HI8, Casio IT 2000 DT-9023LI, Casio IT 3000 DT-9723LI, Casio IT 2000D30E DT-9023LI, Casio IT 2000D33E DT-9723LI, Fujitsu Stylistic 500 CA54200-0090, Grundig LC 280 CP350, Hitachi VL-H 575 CP350, Hitachi VM 500H CP350, Hitachi VM 710A CP350, Hitachi VM-E 650 CP350, Hitachi VM-E 330E CP350, Hitachi VM-E 340E CP350, Hitachi VM-E 350A CP350, Hitachi VM-E 520E CP350, Hitachi VM-E 535E CP350, Hitachi VM-E 545LE CP350, Hitachi VM-E 548LE CP350, Hitachi VM-E 56A CP350, Hitachi VM-E 565E CP350, Hitachi VM-E 620A CP350, Hitachi VM-E 625LA CP350, Hitachi VM-E 635LE CP350, Hitachi VM-E 640A CP350, Hitachi VM-E 650A CP350, Hitachi VM-E 71A CP350, Hitachi VM-E 710A CP350, Hitachi VM-E 81A CP350, Hitachi VM-H 10 CP350, Hitachi VM-H 70 CP350, Hitachi VM-H 71 CP350, Hitachi VM-H 625 CP350, Hitachi VM-H 18A CP350, Hitachi VM-H 38A CP350, Hitachi VM-H 57A CP350, Hitachi VM-H 59A CP350, Hitachi VM-H 620A CP350, Hitachi VM-H 630E CP350, Hitachi VM-H 70H CP350, Hitachi VM-H 720A CP350, Hitachi VM-H 725U CP350, Hitachi VM-H 755LA CP350, Hitachi VM-H 76E CP350, Hitachi VM-H 81E CP350, Hitachi VM-H 814A CP350, Hitachi VM-H 825LA CP350, Hitachi VM-H 835LE CP350, Hitachi VM-H 845LE CP350, Hitachi VM-H 91E CP350, Hitachi VM-H 945LA CP350, Hitachi VM-H 946LE CP350, Hitachi VM-H 955LE CP350, Hitachi VM-SP 1A CP350, Kyocera KXV 1 CP350, Yashica KXV 1 CP350, Ricoh Capilo R87H CP350, Sony CCD-SC 5, Sony CCD-SC 6, Sony CCD-SC 7, Sony CCD-SC 8, Sony CCD-TR 1E, Sony CCD-TR 18E, Sony CCD-TR 3E, Sony CCD-TR 3000E, Sony CCD-TR 8E, Sony CCD-TRV 100E, Sony DCR-TRV 4, Sony DCR-TRV 51, Sony DCR-TRV 62, Sony DCR-TRV 72, Sony DCR-TRV 82, Sony MVC-S 7
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Casio, Akku für Grundig, Akku für Siemens, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Casio Digicam Akku, Casio Digitalcamera Akku, Casio Digitalcameraakku, Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Grundig, Digitalkamera Akku Grundig, Grundig Digicam Akku, Grundig Digitalcamera Akku, Grundig Digitalcameraakku, Grundig Digitalkamera Akku, Grundig Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akkus 7,2-18 v, grundig digicam akku, lithium-ionen-akku 2,0 ah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.