Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SCR-100 Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A335442
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4510554
EAN/GTIN:
     4064161042817
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
chipkartenleser
Smarter Helfer bei der Nutzung von Kartendaten
Ideal für Behörden, Unternehmen und Privatpersonen: Das kompakte Renkforce Smartcard-Lesegerät mit USB-Anschluss ist ein einfach zu bedienendes Gadget, mit dem verschiedene Chipkarten ausgelesen werden können. Es ist sowohl mit Windows als auch Mac kompatibel, was seinen Einsatz vielseitig macht. Dank Plug & Play ist keine komplizierte zusätzliche Installation erforderlich. Unterstützt werden auf Basis der ISO7816-Implementierung asynchrone T=0 und T=1 Chipkarten, PC-Chipkarten nach Industriestandard PC/SC 1.0 und PC/SC 2.0 sowie synchrone Karten mit 2-Draht, 3-Draht- oder I2C-Schnittstellen.
Features:
Unterstützt verschiedene Chipkarten
Kompatibel zu eID und DNle (nur für Karten mit Chip)
Unterstützt Windows und Mac
Plug & Play
Lieferumfang:
Smartcard-Lesegerät
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
85 mm
Breite:
65 mm
Kabellänge:
100.00 cm
Gewicht:
64 g
LC-Display:
Nein
Hersteller Support:
Standard
Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation:
Kompatibel
ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation:
Nein
Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung:
Kompatibel
Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2:
Nein
Sicherheits-Zustandanzeige:
No
ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal:
Kompatibel
Multiapplikationsfähig:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
USB 2.0
Anwendungsgebiet:
Chipkarten lesen
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-SCR-100, etan, chiptan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,92*
1 Tag
330
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,93*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,88*
€ 26,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.