Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SCR-100 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-SCR-100 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB 2.0 Schwarz
Renkforce RF-SCR-100 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB 2.0 Schwarz
Renkforce RF-SCR-100 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB 2.0 Schwarz
Renkforce RF-SCR-100 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85757359
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4510554
EAN/GTIN:
     4064161042817
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
chipkartenleser
Smarter Helfer bei der Nutzung von Kartendaten Ideal für Behörden, Unternehmen und Privatpersonen: Das kompakte Renkforce Smartcard-Lesegerät mit USB-Anschluss ist ein einfach zu bedienendes Gadget, mit dem verschiedene Chipkarten ausgelesen werden können. Es ist sowohl mit Windows als auch Mac kompatibel, was seinen Einsatz vielseitig macht. Dank Plug & Play ist keine komplizierte zusätzliche Installation erforderlich. Eingesetzt werden kann das Smartcard-Lesegerät unter anderem für eine schnelle Online-Identifizierung, wie sie beispielsweise beim Erstellen der Steuererklärung erforderlich ist. Unterstützt werden auf Basis der ISO7816-Implementierung asynchrone T=0 und T=1 Chipkarten, PC-Chipkarten nach Industriestandard PC/SC 1.0 und PC/SC 2.0 sowie synchrone Karten mit 2-Draht, 3-Draht- oder I2C-Schnittstellen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
25 mm
Tiefe
85 mm
Gewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.