Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SCR-100 Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255277-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4510554
EAN/GTIN:
     4064161042817
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser usb
chipkartenleser
Renkforce RF-SCR-100 Chipkartenleser

Renkforce RF-SCR-100 USB-Smartcard-Lesegerät, schwarz

Unterstützt verschiedene Chipkarten
Kompatibel zu eID und DNle (nur für Karten mit Chip)
Unterstützt Windows und Mac
Plug & Play

Smarter Helfer bei der Nutzung von Kartendaten
Ideal für Behörden, Unternehmen und Privatpersonen: Das kompakte Renkforce Smartcard-Lesegerät mit USB-Anschluss ist ein einfach zu bedienendes Gadget, mit dem verschiedene Chipkarten ausgelesen werden können. Es ist sowohl mit Windows als auch Mac kompatibel, was seinen Einsatz vielseitig macht. Dank Plug & Play ist keine komplizierte zusätzliche Installation erforderlich. Unterstützt werden auf Basis der ISO7816-Implementierung asynchrone T=0 und T=1 Chipkarten, PC-Chipkarten nach Industriestandard PC/SC 1.0 und PC/SC 2.0 sowie synchrone Karten mit 2-Draht, 3-Draht- oder I2C-Schnittstellen.

Ausstattung:
Atmel: BEI88SC1608, BEI88SC153
Atmel: AT24C128, AT24C256
ST: M14C16, M14C04
Siemens 2-Draht-Link-Protokoll: SLE4432, SLE4442
Serielle 3-Draht-Busse von Siemens: SLE4418, SLE4428
Kartentypen: 5V-, 3V- und 1,8V-Chipkarten, ISO 7816 Klasse A, B und C
Schalenmaterial: ABS, PCBA-Teile

Technische Daten:
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik): Chipkarten lesen · Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation: Kompatibel · Gewicht: 64 g · Kabellänge: 100.00 cm · LC-Display: Nein · Multiapplikationsfähig: Nein · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0) · Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung: Kompatibel · Sicherheits-Zustandanzeige: No · Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2: Nein · ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal: Kompatibel · ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation: Nein

Lieferumfang:
Smartcard-Lesegerät
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
100.00 cm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation:
Kompatibel
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0)
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik):
Chipkarten lesen
Multiapplikationsfähig:
Nein
LC-Display:
Nein
Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2:
Nein
Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung:
Kompatibel
Sicherheits-Zustandanzeige:
No
Gewicht:
64 g
ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal:
Kompatibel
ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: 04064161042817, Renkforce, RF-4510554, RF-SCR-100, etan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 10,02*
Lager 102
515
1
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 10,04*
9 Tage
515
3
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 13,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.