Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1014 Toslink Audio Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A071862
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1014
EAN/GTIN:
     4052792008401
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Dieser Toslink Adapter mit vergoldeten Kontakten wandelt das Ende eines Standart-Toslink-Kabel in einen mini Toslink-Stecker (3,5 mm) um.
Features:
Anschluss 1: 1x Toslink Buchse
Anschluss 2: 1x Toslink 3,5 mm Mini Stecker
Vergoldete Kontakte
Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
1x Toslink Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabel-Anwendung:
Audio
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Toslink
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Toslink-Buchse (ODT)
Anschluss B:
Toslink-Stecker (ODT)
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Toslink Lautsprecherkabel, optisches audiokabel, LogiLink, Adapter, Audio Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
26
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 1,55*
1 Tag
23
2
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,71*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 2,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.