Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1014 Toslink Audio Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290468-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1014
EAN/GTIN:
     4052792008401
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
LogiLink CA1014 Toslink Audio Adapter Schwarz

Toslink Adapter, Toslink auf Mini Toslink

Anschluss 1: 1x Toslink Buchse
Anschluss 2: 1x Toslink 3,5 mm Mini Stecker
Vergoldete Kontakte
Farbe: Schwarz

Dieser Toslink Adapter mit vergoldeten Kontakten wandelt das Ende eines Standart-Toslink-Kabel in einen mini Toslink-Stecker (3,5 mm) um.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Buchse (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Stecker (ODT) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
1x Toslink Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Toslink-Buchse (ODT)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Toslink-Stecker (ODT)
Kabel-Anwendung:
Audio
Anschluss-Typ:
Toslink
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Toslink Lautsprecherkabel, optisches audiokabel, LogiLink, CA1014, Adapter, Audio Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
26
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 1,55*
Lager 102
23
2
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,71*
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 2,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.