Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1014 Toslink Audio Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290468-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1014
EAN/GTIN:
     4052792008401
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
LogiLink CA1014 Toslink Audio Adapter Schwarz

Toslink Adapter, Toslink auf Mini Toslink

Anschluss 1: 1x Toslink Buchse
Anschluss 2: 1x Toslink 3,5 mm Mini Stecker
Vergoldete Kontakte
Farbe: Schwarz

Dieser Toslink Adapter mit vergoldeten Kontakten wandelt das Ende eines Standart-Toslink-Kabel in einen mini Toslink-Stecker (3,5 mm) um.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Buchse (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Stecker (ODT) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
1x Toslink Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Toslink-Buchse (ODT)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Toslink-Stecker (ODT)
Kabel-Anwendung:
Audio
Anschluss-Typ:
Toslink
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Toslink Lautsprecherkabel, optisches audiokabel, LogiLink, CA1014, Adapter, Audio Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
2
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,70*
3
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 2,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.