Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BS.T20PB Universal Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 51cm x 510mm x 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173348
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.T20PB
EAN/GTIN:
     3148517947610
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
facom werkzeugtasche
werkzeugtasche
Facom BS.T20PB Universal Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 51cm x 510mm x 370mm

Werkzeugtrage aus widerstandsfähigem Polyestergewebe mit Aluminium-Tragegriff mit Lederummantelung. Wasserfester Kastenfach aus Polypropylen. Gepolsterter Schultergurt sorgt für bequemen Tragekomfort. Vertikale Aufbewahrung der Werkzeuge für sofortigen Zugriff.

Kategorie: Werkzeugtasche unbestückt
Anwendungsbereich: Universal
Belastbarkeit (max.): 15 kg
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Material: Polyester + Polypropylen
Breite: 510 mm
Höhe: 370 mm
Länge (Tiefe): 220 mm
Gewicht: 2800 g
Farbe: rot + schwarz
Produkt-Art: Werkzeugtasche unbestückt
Hersteller-Nr.: BS.T20PB
EAN: 3148517947610

Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, 3148517947610, Facom, BS.T20PB, 401-080, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 53,23*
€ 67,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 67,89*
€ 4,00*
ab € 59,73*
€ 79,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,83*
€ 79,48*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 134,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,19*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,71*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,61*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 39,88*
Ähnlich
Facom
BS.TLBPB
ab € 36,39*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 82,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.