| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y980172 Herst.-Nr.: DFJ212ZXL EAN/GTIN: 0088381864053 |
| |
|
| | |
| Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemparatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. / 14,4 V / 18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. In einem auffälligen Gelb gestaltet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.4 kg | Obermaterial: | 100% Polyester | Herstellerfarbe: | Grün | Größe: | XL | Produkt-Art: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 118,63* | € 145,54* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,48* | € 149,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,68* | € 155,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,54* | € 158,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,29* | € 158,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|