Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3890 ESD Spitzzange Gerade 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y952631
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3890
EAN/GTIN:
     5013969938906
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Leichte Präzisions-Spitzzange mit kurzen, glatten Backen. Abgerundete Außenkanten verringern die Beschädigungsgefahr für angrenzende Komponenten. Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten . Gelenk mit stabilem Edelstahlniet.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Typ:
Ecotronic
Herst.-Teilenr.:
T3890
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert + brüniert
Produkt-Art:
Spitzzange
Backenlänge:
31 mm
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich:
ESD
Backendicke:
1.5 mm
Backenspitzenbreite:
1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,22*
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,24*
€ 8,95*
ab € 9,12*
€ 13,27*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 17,83*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 13,07*
€ 20,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.