Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3890 ESD Spitzzange Gerade 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312385-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3890
EAN/GTIN:
     5013969938906
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
C.K T3890 ESD Spitzzange Gerade 145 mm

ESD-Spitzzange Ecotronic

Leichte Präzisions-Spitzzange mit kurzen, glatten Backen. Abgerundete Außenkanten verringern die Beschädigungsgefahr für angrenzende Komponenten. Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten . Gelenk mit stabilem Edelstahlniet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backendicke: 1.5 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 31 mm · Backenspitzenbreite: 1 mm · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,brüniert · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
C.K
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | brüniert
Herst.-Teilenr.:
T3890
Backenlänge:
31 mm
Backendicke:
1.5 mm
Backenspitzenbreite:
1 mm
Typ:
Ecotronic
Produkt-Art:
Spitzzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,34*
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 13,36*
€ 8,95*
ab € 9,13*
€ 13,50*
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 15,24*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.