Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Pendelhubstichsäge JV0600J 650W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949102
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JV0600J
EAN/GTIN:
     0088381640947
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten und niedrigem Geräuschpegel. Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min-1. Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl. Kommt in einem MAKPAC.
Features:
650 W
Hubzahl (max.): 3100 /min
Hubhöhe (max.): 23 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
650 W
Höhe:
199 mm
Länge:
236 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
2.42 kg
Hubzahl (max.):
3100 /min
Schnitttiefe max. (Holz):
90 mm
Produkt-Art:
Pendelhubstichsäge
Hubhöhe (max.):
23 mm
Weitere Suchbegriffe: industriestichsäge makita, pendelhubstichsäge, Makita, Stich-säge, Elektrische Stichsäge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 133,07*
€ 161,45*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 136,04*
€ 164,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 176,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 177,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,05*
€ 180,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.