Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JV0600J Elektrische Stichsäge 650 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JV0600J Elektrische Stichsäge 650 W 2,4 kg
Makita JV0600J Elektrische Stichsäge 650 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22154980
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JV0600J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
77 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
199 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
90 mm
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Pendelhub-Einstellungen
3
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Staubbläser
Ja
Staubextraktion
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Ausgangsleistung
380 W
Kabellänge
4 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.