Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Pendelhubstichsäge 90 mm JV0600J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Pendelhubstichsäge 90 mm JV0600J
Makita Pendelhubstichsäge 90 mm JV0600J
Makita Pendelhubstichsäge 90 mm JV0600J
Artikel-Nr.:
     1955-2000097520
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JV0600J
EAN/GTIN:
     0088381640947
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Makita Pendelhubstichsäge 90 mm JV0600J
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JV0600J
Werksnummer:
JV0600J
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,330000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
4,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelhubstichsäge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 132,81*
€ 161,04*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,32*
€ 163,98*
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 176,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 176,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,10*
€ 179,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.