Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1566 Standlupe Vergrößerungsfaktor: 3 x Linsengröße: (L x B) 100mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y931011
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1566
EAN/GTIN:
     4048347389033
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Die ideale Lösung, wenn kleinste Details komfortabel erkannt werden wollen. Einzigartig großes Sehfeld bei hoher Vergrößerung dank Doppellinsensytem. 2 SMD-LEDs mit zuschaltbarem Orangefilter für zweite Lichtfarbe.
Lieferumfang:
Hartschaumetui · Batterien.
Weitere Informationen:
Linsengröße, Länge:
100 mm
Linsengröße, Breite:
75 mm
Vergrößerungsfaktor:
3 x
Produkt-Art:
Standlupe
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, lupenlampe 3fach, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe, Eschenbach, 877-6714, lesehilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 127,83*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 111,27*
€ 127,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,73*
€ 127,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 112,86*
€ 129,28*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 141,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.