Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standlupe visolux+ 3x, 100x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standlupe visolux+ 3x, 100x75mm
Standlupe visolux+ 3x, 100x75mm
Artikel-Nr.:
     133-1566
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347389033
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Standlupe mit großem Sehfeld und leistungsstarker Beleuchtung ideal für Fotos und Zeitschriften. Einzigartig großes Sehfeld bei hoher Vergrößerung durch ein Doppellinsensystem. Geneigte Linse für komfortablen, nackenschonenden Schrägeinblick, Kratzfeste Linsenoberflächen durch cera-tec® Beschichtung. Einfache Bedienung durch einen großen und griffigen Druckschalter. Gleichmäßige Ausleuchtung des Gesamten Sehfeldes durch 2 SMD-LEDs, Zweite, warme Lichtfarbe über zuschaltbaren Orangefilter möglich. Abschaltautomatikmach 30 Minuten, damit ungewolltes Entladen der Batterien verhindert wird. Lieferung mit Hartschaumetui und 3 Mignon Batterien.

Vergrößerung: 3x, 12dpt
Linsengröße: 100x75mm
Batterien: 3x AA
Abmessungen:117 x 115 x 84 mm
Gewicht: 410 g
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, lupenlampe 3fach, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe, Aufsetzlupe, Großfeldlupe, Leuchtlupe, Aspärische Lupe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 127,84*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 110,96*
€ 127,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,63*
€ 127,92*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 112,80*
€ 129,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 141,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.