Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach VisoLux+ Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach VisoLux+ Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Weiß
Eschenbach VisoLux+ Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24427526
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Linsenabmessungen (WxD)
101.6 x 76.2 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Vergrößerung
3 x
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der LEDs
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.