Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9445340 Temperatursensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y892232
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9445340
EAN/GTIN:
     4064161170688
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
entwicklungskit
Der wasserfeste Temperatursensor DS18B20 bietet eine Temperaturmessung mit einer (programmierbaren) Auflösung zwischen 9 und 12 Bit.
Features:
Wasserfester DS18B20 Temperatursensor
Spannungsbereich für Spannungsversorgung von 3,0 V bis 5,5 V - Kein Standby-Stromverbrauch
Temperaturbereich: -50°C- +125°C
Größe: 23 x 20 mm
Lieferumfang:
Temperatursensor DS18B20 + Arduino-kompatibler Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
800 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
27 g
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
3 V
Tool-Typ:
Entwicklungs-Kit
Schnittstellen:
1-Wire®
Anschlüsse intern:
USB 2.0
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: 04064161170688, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,57*
2 Tage
304
1
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,58*
9 Tage
307
2
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.