Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9445340 Temperatursensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361335-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9445340
EAN/GTIN:
     4064161170688
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9445340 Temperatursensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

TRU Temperatursensor DS18B20 inkl. Arduino-kompatiblen Adapter

Wasserfester DS18B20 Temperatursensor
Spannungsbereich für Spannungsversorgung von 3,0 V bis 5,5 V - Kein Standby-Stromverbrauch
Temperaturbereich: -50°C- +125°C
Größe: 23 x 20 mm

Der wasserfeste Temperatursensor DS18B20 bietet eine Temperaturmessung mit einer (programmierbaren) Auflösung zwischen 9 und 12 Bit.

Ausstattung:
Spezifikationen für DS18B20: Die einzelne Eindraht-Schnittstelle benötigt nur einen Anschlusskontakt zur Kommunikation
Die Mehrpunktfähigkeit vereinfacht verteilte Temperaturerfassungsanwendungen
Keine externen Komponenten benötigt
Spannungsversorgung über die Datenleitung möglich
Programmierbar zwischen 9 und 12 Bit
Konvertierung der Temperatur in 12-Bit-Wert in max. 750 ms
Nichtflüchtige, vom Benutzer programmierbare Alarmparamete

Technische Daten:
Anschlüsse intern (SBC): USB 2.0 · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Gewicht: 27 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Schnittstellen (Bauelemente): 1-Wire® · Tool-Typ: Entwicklungs-Kit

Lieferumfang:
Temperatursensor DS18B20,Arduino-kompatibler Adapter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Anschlüsse intern (SBC):
USB 2.0
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
1-Wire®
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Tool-Typ:
Entwicklungs-Kit
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: 04064161170688, TRU COMPONENTS, TC-9445340
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,57*
Lager 102
304
1
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,58*
8 Tage
307
2
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.