Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.242A Endoskop Sonden-Ø: 9mm Sonden-Länge: 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y881852
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.242A
EAN/GTIN:
     4021563715749
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Das professionelle Videoinspektionssystem ermöglicht visuelle Kontrollen an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Der Anwender hat eine einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit. Mit effektiver LED-Objektbeleuchtung gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine realitätsnahe Darstellung geboten. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Das ergonomisch designte Gerät liegt gut in der Hand und ist auch bei längeren Arbeiten angenehm zu nutzen. Acht verfügbare Sprachen und die wechselbare Kameraeinheit sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine SD-Speicherkarte dient zur Dokumentation und die USB-C-Schnittstelle zum Auswerten der Bilder und Videos.
Features:
- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- SmartView: Einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED‘s
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Kameraeinheit
- Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
- Gerät liegt durch ergonomisches Design gut in der Hand
- Zur Auswertung und Dokumentation können die Aufnahmen gespeichert werden
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor passend zur Verfügung
- Gut ablesbares Display
- 8 verfügbare Sprachen
- USB-C-Schnittstelle zur Auswertung am PC
Lieferumfang:
VideoFlex G4
FlexCamera 1,5 m
Li-Ion Akkupack
Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter
USB-Kabel
4 GB Micro-SD-Karte
Videoverbindungskabel
Tragekoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
207 mm
Länge:
96 mm
Breite:
181 mm
Digitalzoom:
2 x
Schutzart:
IP54 + IP67
Gewicht:
342 g
Display-Auflösung:
320 x 420 Pixel
Typ:
VideoFlex G4
Sonden-Länge:
1.5 m
Sichtfeld:
63° °
Lichtquelle:
LED 5 Helligkeitsstufen
Spannungs-Versorgung (Details):
3.7 V
Produkt-Art:
Endoskop
Sonden-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Videoendoskop, Videoskop, flexibles endoskop, Laserliner, VideoFlex G4, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 200,11*
€ 228,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 230,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,50*
€ 230,69*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,77*
€ 233,52*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 203,17*
€ 233,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.