Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoFlex G4 Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VideoFlex G4 Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Laserliner VideoFlex G4 Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Laserliner VideoFlex G4 Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Laserliner VideoFlex G4 Industrielle Inspektionskamera 9 mm IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91958505
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.242A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Größe mitgelieferter Speicherkarte
4 GB
Merkmale
Sondendurchmesser
9 mm
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Batteriereichweite
5 h
Kamerkabel Länge
1.5 m
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Komposite, USB
Kamera
Videoaufnahme
Ja
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Bildformate
JPEG
Blickwinkel (FOV)
53 °
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
342 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.