Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456294 Sichtlagerkasten (B x H x T) 125 x 150 x 320mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y865752
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456294
EAN/GTIN:
     4005187562941
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Stapelsichtboxen in Industriequalität

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
125 mm
Innenmaß Tiefe:
275 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
105 mm
Temperaturbeständigkeit:
-10 bis 60 °C
Volumen:
3 l
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,71*
1 Tag
149
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,99*
13 Tage
19
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,58*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.