Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456294 Sichtlagerkasten (B x H x T) 125 x 150 x 320 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368202-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456294
EAN/GTIN:
     4005187562941
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Allit 456294 Sichtlagerkasten (B x H x T) 125 x 150 x 320 mm Grau 1 St.

Sichtbox Größe 3L, Sichtlagerbox

Stapelsichtboxen in Industriequalität

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.

Ausstattung:
Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60 °C) · Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene · Geprüfte Sicherheit: TÜV/GS-Zeichen · Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege als Zubehör erhältlich · Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3) · Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen · Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc. · Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Innenmaß Breite: 105 mm · Innenmaß Höhe: 120 mm · Innenmaß Tiefe: 275 mm · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Temperatur-Beständigkeit: -10 bis 60 °C · Volumen: 3 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 150 x 320 mm
Volumen:
3 l
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
275 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
105 mm
Material:
Polypropylen
Temperatur-Beständigkeit:
-10 bis 60 °C
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 4,75*
Lager 102
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 5,04*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 9,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,66*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.