Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auer Signalgeräte Signalhupe 710000113 KDH 230 V/AC 92 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y83779
Hersteller:
     Auer Signalgeräte
Herst.-Nr.:
     710000113
EAN/GTIN:
     9010082034191
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Elektromechanische Hupe kleiner Bauart · Für universelle akustische Anwendungen · Modell ohne Schalltrichter · Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP43
Gewicht:
150 g
Typ:
KDH
Serie:
KDH
Lautstärke:
88 - 92 dB
Material:
ABS
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gehäusefarbe:
Grau
Geräuschentwicklung (max.):
92 dB
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Signalhupe
Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, hupe - horn 230v, hupe horn, signalhorn 92db, Auer Signalgeräte, KDH
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,52*
€ 45,33*
€ 5,46*
ab € 34,43*
€ 45,34*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 46,08*
€ 3,90*
ab € 35,15*
€ 46,22*
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.