Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn; 230VAC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Horn; 230VAC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm
Signalgeber: akustisch; Horn; 230VAC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm
Artikel-Nr.:
     2805-710000113
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710000113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP43
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø75x72mm
Lautstärke: 92dB
Zusatzfunktionen: Tüllen 6,5...15mm
Signalart: Horn
Herstellerserie: KDH
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 45,43*
€ 5,46*
ab € 34,75*
€ 45,44*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 45,69*
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 46,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.