Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM9-10(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 4kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784222
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276698
EAN/GTIN:
     4015082766986
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Typ:
DILM9-10(230V50/60HZ)
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
3 Schließer
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, DILM9-10(230V50/60HZ), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,58*
€ 30,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 32,74*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 24,76*
€ 32,75*
€ 5,95*
ab € 26,11*
€ 34,06*
€ 5,46*
ab € 26,10*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,68*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton
277375
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,04*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.