Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH Optisch-akustischer Signalgeber LED BA10S 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y783243
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     12405
EAN/GTIN:
     4015162124057
Suchbegriffe:
Motorsirene
Alarmsirene
Sirene
motorsirene
Rote Sirene mit optischem Signalgeber kombiniert. Erfüllt EN 54-3:2001+ A1:2002 + A2:2006, EN 54-23:2010, Typ A
Features:
Sirene mit optischem Signalgeber
Sieben helll blinkende LEDs
24 - 28 V DC
EN 54-3, EN 54-23
Lieferumfang:
Inkl. Sockel.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Farbe:
rot
Durchmesser:
110 mm
Typ:
BA10S
Besonderheiten:
LED
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Rot
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Optisch-akustischer Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: PENTATECH, BA10S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,45*
€ 42,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,36*
€ 42,17*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 63,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,66*
€ 63,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.